text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Boorhamer PFH 24 E

Artikelnummer 8K118591
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 670
Machinegewicht (kg) 2.4
Max. energie enkele slag (J) 1.9
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter zachthout (mm) 30

Specificaties

Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 670
Machinegewicht (kg) 2.4
Max. energie enkele slag (J) 1.9
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter zachthout (mm) 30
Boordiameter beton met hamerboor (mm) 24
Nullasttoerental (1/min) 0 - 3700
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 4764
HS- en goederencode
Model PFH 24 E
Safety PFH 24 E
Type BH_NF_inh_02_EN

Artikelnummers

Artikelnummer 8K118591
EAN 4002395235834
UBB 500513709351
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 4933411470
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.