text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee 850 Watt 2-toerige slag boormachine


Artikelnummer 2N059504
Nom. opgenomen vermogen (W) 850
Machinegewicht (kg) 2.9
Spanwijdte boorhouder (mm) 0 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 1e stand (mm) 40
Max. draaimoment (Nm) 56
Gereedschapopname 1/2" x 20" UNF
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 850
Machinegewicht (kg) 2.9
Spanwijdte boorhouder (mm) 0 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 1e stand (mm) 40
Max. draaimoment (Nm) 56
Gereedschapopname 1/2" x 20" UNF
Boordiameter beton 1e stand (mm) 20
Vermogensafgifte (W) 460
Lengte aansluitkabel (m) 4
Boordiameter steen 1e stand (mm) 22
Max. aantal slagen (1/min) 40000
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 1000
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 3200
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 4960
HS- en goederencode
Model PD2E 22 R
Type Percussion Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 2N059504
EAN 4002395238613
UBB 500513708510
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 4933419570
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.