text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 BTH Phillips Screwdriver Bit PH3 1/4" Hex 50mm


851/4 Bit BTH, PH 3 x 50 mmBiTorsione per viti Phillips con zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto, esagono, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 9S626060
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 4
marca Wera
Weight per piece (g) 11.2
Codice merceologico
Model 851/4 BTH

Omschrijving

851/4 Bit BTH, PH 3 x 50 mmBiTorsione per viti Phillips con zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto, esagono, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 9S626060
EAN 4013288034328
UBB 500643385494
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059544001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.