text.skipToContent text.skipToNavigation
Food and Beverage Machinery

Scegliere gli elementi di fissaggio in acciaio inox giusti per le tue esigenze

Se lavori nella costruzione di macchinari per l’industria alimentare, probabilmente hai a magazzino piastre, profili ed elementi di fissaggio standard in acciaio inox. Dopotutto, senza i fissaggi corretti, le macchine non possono funzionare. Quindi, perché così tante aziende scelgono l’acciaio inox per i loro macchinari? Ecco alcuni motivi:

  • Resistenza: L’acciaio inox è un materiale robusto che può sopportare forti sollecitazioni.

  • Resistenza alla corrosione: È altamente resistente alla ruggine e alla corrosione, rendendolo ideale per diversi ambienti.

  • Facilità di pulizia: La superficie liscia dell’acciaio inox consente una pulizia semplice, fondamentale nella lavorazione degli alimenti.

  • Igienico e sicuro per alimenti: L’acciaio inox è inerte e sicuro per il contatto con gli alimenti, garantendo la sicurezza dei prodotti trasformati.

  • Durata e bassa manutenzione: Offre prestazioni a lungo termine con esigenze minime di manutenzione.

Stainless Steel Fasteners for Food & Beverage Industry

Fissaggi più utilizzati nell’industria alimentare

Quali fissaggi compaiono più spesso nelle liste d’ordine dei clienti del settore alimentare?

La gamma Fabory comprende oltre 30.000 fissaggi in acciaio inox, ordinabili da stock su Fabory.com. Non trovi il prodotto che cerchi? Facci sapere e te lo forniremo. Se non esiste ancora, lo progettiamo e produciamo noi.

Scopri la nostra gamma in acciaio inox.

Lubrinox: Bulloni, viti e dadi pre-lubrificati

Fabory ha sviluppato una nuova linea di elementi di fissaggio chiamata Lubrinox: bulloni, dadi e viti. Con l’uso di fissaggi in acciaio inox è comune che le filettature interne ed esterne si grippino, rendendo difficile lo smontaggio. Applicare una pasta può prevenire questo problema, ma richiede tempo aggiuntivo e la pulizia dei pezzi e delle mani. Lubrinox è stato progettato appositamente per l’industria alimentare, garantendo una lubrificazione duratura delle connessioni.

I principali vantaggi di Lubrinox:

  • Previene il grippaggio delle connessioni in acciaio inox

  • Approvato per l’uso nell’industria alimentare

  • Pre-applicato da Fabory, risparmia in media 25 secondi per connessione

  • Disponibile anche nei dadi

  • Mantiene l’aspetto in acciaio inox degli articoli

  • Funziona efficacemente in combinazione con Loctite

  • Elimina il problema delle mani sporche da lubrificazione manuale

Produttore di raffreddatori e essiccatori

Geelen Counterflow, azienda di progettazione e produzione con sede a Haelen, è stata tra le prime a testare Lubrinox. I fissaggi lubrificati vengono utilizzati in raffreddatori ed essiccatori progettati specificamente per l’industria alimentare. Geelen Counterflow spedisce settimanalmente diverse unità di queste macchine in tutto il mondo.

A causa dell’ampio utilizzo di fissaggi in acciaio inox, l’azienda cercava un’alternativa conveniente ai metodi tradizionali di lubrificazione. René Derckx, responsabile acquisti tecnici di Geelen Counterflow, ha dichiarato: “Eravamo curiosi di sapere se la soluzione sviluppata da Fabory avrebbe soddisfatto le nostre esigenze. Il requisito principale era evitare il grippaggio delle filettature. Volevamo evitare di dover segare o forare una vite.”

Un altro rivestimento spesso usato dai dipendenti è molto più spesso. Tuttavia, i fissaggi Lubrinox non necessitano di uno strato così consistente. “Uno strato spesso rende difficile avvitare manualmente e rende le viti troppo unte. Se occorre applicare forza, le dita tendono a scivolare sull’esagono. Questo non accade con Lubrinox. Il feedback della produzione durante il test è stato positivo”, ha aggiunto.

Lubrinox Installed in a Counterflow Cooler Plus
Stainless steel fasteners go into the Counterflow Cooler Plus
Captive Screws and Bolts

Viti e Bulloni a Ritenzione

Trovare una vite o un bullone in un alimento è qualcosa che nessuno desidera. Tuttavia, fissare elementi in pannelli e porte che si aprono e chiudono frequentemente può essere difficile. La gamma Fabory include viti e bulloni a ritenzione con una clip salvaspazio. Questa innovativa clip di bloccaggio elimina la necessità di un dado di sicurezza dietro al pannello. Inoltre, queste viti hanno un gambo ridotto, eliminando la necessità di filettare i fori del pannello. Questa soluzione è stata sviluppata in collaborazione con un cliente che ha ispirato l’idea. Saremo lieti di collaborare con voi se la vostra applicazione richiede un’estensione specifica della gamma. Non esitate a contattarci.

Bulloni e Dadi Igienici

Per un produttore alimentare, la pulizia e la disinfezione periodiche delle macchine sono essenziali. Le macchine washdown richiedono elementi di fissaggio con caratteristiche specifiche di design, come superfici lisce e spazi vuoti minimi. Abbiamo sviluppato i Fabory Premium Stainless Hygienic (FPS-H) fasteners, caratterizzati da una superficie liscia e lucidata e anelli di tenuta in gomma, per soddisfare queste esigenze.

Consulenza Personalizzata per le Vostre Sfide di Fissaggio

I nostri Application Engineers offrono soluzioni su misura e consulenza su varie problematiche di fissaggio, incluse le normative FDA, l’igiene, la sicurezza delle macchine e la resistenza alla corrosione. La nostra stretta collaborazione con enti di normazione e comitati tecnici garantisce un elevato livello di conoscenza tecnica e un servizio affidabile!

Ottimizzare i Processi Insieme

Gli elementi di fissaggio possono sembrare una categoria di prodotti conservativa, ma in Fabory siamo impegnati in un’innovazione continua. L’industria alimentare si affida da anni a Fabory per la fornitura di elementi di fissaggio in acciaio inox perché i nostri prodotti sono progettati per aumentare l’efficienza e rispettare le normative del settore. Le soluzioni logistiche intelligenti ottimizzano la gestione delle scorte di fissaggi e riducono il Total Cost of Ownership (TCO), portando a una maggiore flessibilità e al controllo dei costi all’interno della vostra organizzazione. Le nostre soluzioni Peace of Mind garantiscono un flusso regolare delle operazioni di produzione.

Creare Peace of Mind

Fabory offre una vasta gamma di oltre 120.000 elementi di fissaggio in diversi design, dimensioni e materiali. La gestione di un inventario così ampio richiede sistemi affidabili. Le nostre soluzioni logistiche intelligenti forniscono informazioni sui modelli di consumo, supportando significativamente la gestione delle scorte. Con la nostra soluzione RFID e il Weight Scale Cabinet, potete accedere al vostro monitoraggio del Vendor Managed Inventory (VMI) in MyFabory, ottenendo una panoramica dei consumi storici e delle nostre prestazioni. La combinazione di soluzioni su misura e di dati utilizzabili è davvero unica.

I nostri Application Engineers sono a disposizione per fornire soluzioni e consulenza esperta su elementi di fissaggio, design e applicazioni. Oltre a questi servizi, gli esperti di Fabory eseguono calcoli e test per garantire connessioni sicure. Collaboriamo strettamente con enti di normazione e comitati tecnici per mantenere un elevato livello di conoscenza tecnica e supporto. Questo impegno genera Peace of Mind, consentendo a voi e al vostro team di concentrarvi sulle attività principali.

Vi invitiamo a contattarci per esplorare ulteriormente le possibilità.

FastScan Inventory Management

Masters in Fasteners

Assortment

Fabory is the ideal choice for all your fastening needs. Our product portfolio includes a wide range of standard fasteners and custom solutions for various applications, complemented with C-parts.

Fabory Logic

Fabory helps you access Fasteners and C-parts and uses innovative dashboards to provide insights into your consumption, helping you reduce your TCO. Fabory Logic offers RFID, Optical-Eye, Weight Scales, and Merchandiser services.

QA/QC & Engineering

Fabory prioritises quality and reliability, strongly emphasising refined quality management and specialised control systems to support your fastener selection.

Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.