text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco abrasivo Tyrolit 5316 125 x 7,0 x 22,2


La mola per sgrossatura PREMIUM per metalli non ferrosi raggiunge i migliori valori di smerigliatura nell'applicazione quotidiana grazie alla ricetta e al metodo di produzione propri di Tyrolit. Non viene impedito l'intasamento dell'utensile, riducendo così l'intasamento o l'opacizzazione dell'utensile. Anche a pressioni molto basse, la mola raggiunge un'aggressività molto elevata, che consente di ottenere risultati migliori con meno sforzo e nel minor tempo possibile.

Artículo No. T6123.125.722
Altezza 7
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 36
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altezza 7
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 36
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 170
Codice merceologico
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

La mola per sgrossatura PREMIUM per metalli non ferrosi raggiunge i migliori valori di smerigliatura nell'applicazione quotidiana grazie alla ricetta e al metodo di produzione propri di Tyrolit. Non viene impedito l'intasamento dell'utensile, riducendo così l'intasamento o l'opacizzazione dell'utensile. Anche a pressioni molto basse, la mola raggiunge un'aggressività molto elevata, che consente di ottenere risultati migliori con meno sforzo e nel minor tempo possibile.

Números de artículo

Artículo No. T6123.125.722
EAN 9003170053167
UBB 500503142720
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 5316
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.