text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 12X32-6X77


Referência T6380.768.898
Lunghezza totale (mm) 77
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Adatto per ghisa
Taglierina per il diametro (mm) 12
marca Tyrolit
Embalado por 1

Especificações

Lunghezza totale (mm) 77
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Adatto per ghisa
Taglierina per il diametro (mm) 12
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 54
Codice merceologico
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência T6380.768.898
EAN 9003177688980
UBB 500625554588
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 768898
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.