text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastro biadesivo HPX Bianco 19mm x 25m DS1925


Nastro di montaggio biadesivo. Particolarmente adatto per il montaggio di specchi, ganci, canaline per cavi, ecc. Per uso interno ed esterno. I supporti adatti sono vetro, legno, metallo e plastica. Per ogni chilo di peso dello specchio, si consiglia di utilizzare 65 cm² di nastro.

Article number DS1925HPX
Colore White
Larghezza 19
Spessore (mm) 1.1
Lunghezza (m) 25
Materiale Polietilene (PE)
Packed per 1

Specifications

Colore White
Larghezza 19
Spessore (mm) 1.1
Lunghezza (m) 25
Materiale Polietilene (PE)
Resistenza alla temperatura (°C) 120 - 120
Autoadesivo/amalgamante
marca HPX
Weight per piece (g) 187
Codice merceologico
Type Mounting Tape

Description

Nastro di montaggio biadesivo. Particolarmente adatto per il montaggio di specchi, ganci, canaline per cavi, ecc. Per uso interno ed esterno. I supporti adatti sono vetro, legno, metallo e plastica. Per ogni chilo di peso dello specchio, si consiglia di utilizzare 65 cm² di nastro.

Article numbers

Article number DS1925HPX
EAN 5425014222531
UBB 500619969016
UNSPSC 31201500
Manufacturer article nr  DS1925
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.