text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB PERFECT cable gland brass M25X1.5


Numero articolo
Colore
Mostra tutto
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG
Mostra tutto
Senza alogeni No
Resistente agli urti SÌ
Larghezza della chiave (mm) 27
Lunghezza della filettatura (mm) 7
Con scarico della trazione SÌ
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Colore Silver
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG M25X1.5
Senza alogeni No
Resistente agli urti SÌ
Larghezza della chiave (mm) 27
Lunghezza della filettatura (mm) 7
Con scarico della trazione SÌ
Versione EMC No
Rinforzato con fibra di vetro No
Temperatura di esercizio (°C) -20°C tot + 100°C
Materiale Brass
Filettatura a passo (mm) 1.5
Versione testata contro le esplosioni No
Adatto al diametro del cavo (mm) 11.0 - 16.0
Per gas in zona Ex Nessuno
Per polvere in zona Ex Nessuno
marca Jacob
Weight per piece (g) 48.7
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 47810.250.150
EAN 4024092025747
UBB 500732011340
UNSPSC 39120000
Nr articolo produttore  50.625 M

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.