text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB PERFECT cable gland brass

Numero articolo
Colore
Mostra tutto
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG
Mostra tutto
Senza alogeni No
Resistente agli urti SÌ
Larghezza della chiave (mm) 14
Lunghezza della filettatura (mm) 5
Con scarico della trazione SÌ

Specifiche

Colore Silver
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG M12X1,5
Senza alogeni No
Resistente agli urti SÌ
Larghezza della chiave (mm) 14
Lunghezza della filettatura (mm) 5
Con scarico della trazione SÌ
Versione EMC No
Rinforzato con fibra di vetro No
Temperatura di esercizio (°C) -20°C tot + 100°C
Materiale Brass
Filettatura a passo (mm) 1.5
Versione testata contro le esplosioni No
Adatto al diametro del cavo (mm) 3.0 - 6.0
Per gas in zona Ex Nessuno
Per polvere in zona Ex Nessuno
marca Jacob
Codice merceologico

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.