text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 8.8 M8X70


Cod Articol
Diametro
Arată tot diametri
Lunghezza
Arată tot lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diametro M8
Lunghezza 70 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 31
Codice merceologico

Dimensiuni

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 70
P 1.25
s 6

Standarde

DIN ≈912
NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
ISO ≈4762
BS ≈4168-1

Numerele articolelor

Cod Articol 07070.080.070
EAN 8715492061010
UBB 953351901384
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.