text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M24X70


Artículo No.
Diametro
Mostrar todas diametri
Lunghezza
Mostrar todas lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diametro M24
Lunghezza 70 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 352.3
Codice merceologico

Dimensiones

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Full thread if L ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 70
P 3
s 19

Estándares

BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Números de artículo

Artículo No. 07060.240.070
EAN 8715492059352
UBB 950351420258
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.