text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M8X50


Položka č.
Diameter
Zobraziť všetko diameters
Length
Zobraziť všetko lengths
Brand Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Diameter M8
Length 50 mm
Brand Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 23.76
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Commodity code

Rozmery

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 50
P 1.25
s 6

Normy

NF E25-125
NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912

Čísla materiálu

Položka č. 07000.080.050
EAN 8715492044792
UBB 950351372152
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.