text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M3X14


Objednací číslo
Diametro
Zobrazit všechny diametri
Lunghezza
Zobrazit všechny lunghezze
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Diametro M3
Lunghezza 14 mm
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.2
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Rozměry

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Plný závit L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 14
P 0.5
s 2.5

Normy

NEN 1241
NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 07000.030.014
EAN 8715492043429
UBB 953351171566
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.