Nedtrain Oud
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
Dadi
Dado esagonale
01130
01130.330.200
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
Hexagon nut MF left hand thread DIN 934 Steel Plain |8| left hand thread M33X2,00 (LH)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
|8|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M33
marca
Fabory
Class
|8|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
276
Info
left hand thread
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M33
m
26
P
2
s
50
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1560
NF
E25-401
DIN
934
Numeri di articolo
Numero articolo
01130.330.200
EAN
8715492024435
UBB
950355736337
UNSPSC
31161727