text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut MF ISO 8673 Steel Plain 6 M76X6,00

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 6
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain

Specifiche

Diametro M76
marca Fabory
Class 6
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 3040
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M76
m (max.) 61
P 6
s 110

Standard

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560
ISO 8673

Numeri di articolo

Numero articolo 11123.760.600
EAN 8717077309470
UBB 500650950073
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.