text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Brass CU2/CU3 M12X100

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 100 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 95.304
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M12
k 7.5
L (mm) 100
P 1.75
s 19

Standard

ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 46010.120.100
EAN 8715492840134
UBB 950351741273
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.