Bullone e viti a testa esagonale
Tutte le categorie
Fasteners
Hand tools
Machining tools
Safety products
Power tools
Grinding & sanding
Chemicals & tapes
Material handling & storage
Air pressure tools
Electrical supplies
Janitorial & washroom
Hydraulics, Pneumatics & Piping (ferrous & non-ferrous)
Welding, soldering & gas equipment
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01000
01000.060.040
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M6X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
40 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
11
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
40
P
1
s
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
01000.060.040
EAN
8715492007063
UBB
950351002213
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-124-0463