Centro di conoscenza
Come scegliere le viti per gli alloggiamenti in plastica degli apparecchi elettrici
Le viti di un alloggiamento in plastica tengono in posizione coperchi, pannelli e parti interne per anni, tra calore, vibrazioni e assistenza. La vite sbagliata può crepare la borchia, spanare il filetto in linea o allentarsi in servizio. Scegliere bene dipende da quattro fattori: il tipo di vite giusto, il diametro del foro giusto, una borchia ben progettata e un processo di assemblaggio controllato.

In questo articolo
01
Abbina la vite alla plastica
Viti autoformanti per i termoplastici, viti a taglio per i termoindurenti. Tieni le viti standard da lamiera lontane dalle borchie in plastica.
02
Dimensiona bene il foro
La maggior parte dei termoplastici richiede un preforo da 0,70 a 0,85 volte il diametro della vite. Usa i dati del produttore della vite per il tuo materiale.
03
Controlla coppia e velocità
Imposta la coppia tra la coppia di avvitamento e la coppia di spanatura, e avvita a velocità moderata perché la plastica non fonda.
Perché i giunti in plastica richiedono un approccio diverso
Nel metallo una vite deve solo serrare. Nella plastica deve anche formare il proprio filetto in un materiale più debole, più morbido e più sensibile alle sollecitazioni dell'acciaio. Troppa forza verso l'esterno crepa la borchia; troppa coppia spana il filetto.
È la plastica a decidere quale vite funziona. Come riferimento, le viti autoformanti sono adatte ai termoplastici con un modulo a flessione di circa 1.000-2.800 MPa, mentre le viti a taglio si adattano ai termoindurenti più rigidi e fragili, di circa 3.400-14.000 MPa. Il bianco è tra i maggiori utilizzatori di viti autoformanti.
Non esiste un'unica norma per le viti nella plastica, quindi i produttori di viti pubblicano dati di progettazione per ogni forma di filetto. Riguardano il diametro del foro per ogni plastica, il diametro esterno della borchia e la profondità di avvitamento, oltre alle coppie di avvitamento e di spanatura attese.
Progetta sempre secondo i dati della vite che utilizzi e conferma il progetto finale con prove nel tuo materiale e stampo reali.
Scegliere il tipo di vite
La scelta migliore per i termoplastici
Vite autoformante per materie plastiche
- Punti di forza
- Sposta la plastica senza trucioli, alta resistenza all'estrazione e bassa sollecitazione sulla borchia.
- Attenzione a
- Diametro del foro e coppia devono essere adatti al materiale.
- Uso tipico
- Alloggiamenti e coperchi in ABS, PC, PP, PA, PBT e blend.
Per i termoindurenti
Vite a taglio
- Punti di forza
- Taglia un filetto pulito nel materiale fragile.
- Attenzione a
- Tenuta inferiore nei termoplastici duttili, e i trucioli devono poter uscire dal foro.
- Uso tipico
- Termoindurenti e altre plastiche fragili.
Per aperture ripetute
Inserto filettato con vite a ferro
- Punti di forza
- Un filetto metallico che resiste a montaggi ripetuti.
- Attenzione a
- Un componente e una fase di processo in più.
- Uso tipico
- Pannelli e coperchi aperti spesso in assistenza.
Da evitare nelle borchie in plastica
Vite autofilettante standard
- Punti di forza
- Basso costo e ampia disponibilità.
- Attenzione a
- Il filetto grosso a 60° da lamiera genera un'elevata sollecitazione radiale sulla borchia e può creparla.
- Uso tipico
- Lamiera sottile, non borchie in plastica.
Una vite per materie plastiche ha un angolo del filetto più stretto di una vite standard, di solito 30° o meno invece di 60°. In questo modo la plastica viene spinta lungo la vite anziché verso l'esterno, riducendo la forza di scoppio sulla borchia. Un passo più ampio lascia inoltre più plastica tra i filetti, migliorando la resistenza all'estrazione.

Filetto a 30° o a 45°?
Le viti per plastica sono disponibili con angolo del filetto di 30° o di 45°. La forma a 30° genera la minore sollecitazione radiale sulla borchia ed è adatta alla maggior parte degli alloggiamenti, anche nelle versioni caricate vetro. La forma a 45° ha un filetto più robusto ed è spesso usata nelle plastiche più morbide e duttili. Entrambe sono molto più delicate sulla borchia di un filetto a 60° da lamiera, ma ciascuna richiede il proprio diametro di preforo: usa sempre i dati della forma di filetto scelta. Scopri le nostre viti autoformanti per plastica nelle versioni a 30° e 45°.
Progettare il foro e la borchia
La maggior parte delle borchie crepate e dei filetti spanati nasce in fase di progettazione. Il diametro del preforo si definisce come fattore del diametro nominale della vite (d). Valori di partenza tipici per una vite autoformante a 30°:
Preforo per una vite a 30°
0,70 d
PP, PE
0,75 d
PA6, PA6.6, PBT, PET
0,80 d
ABS, ABS/PC, PS, PA6 GF30, PBT GF30, PET GF30
0,82 d
PA6.6 GF30
0,85 d
PC, PVC, PMMA
Valori indicativi di settore per viti a 30°, non dati di prova Fabory. Le viti a 45° richiedono diametri propri. Per una vite da 3,0 mm in ABS, 0,80 d dà un preforo di 2,4 mm.
Quattro modi collaudati per una borchia robusta

- Aggiungi una svasatura in cima alla borchia per ridurre la sollecitazione all'ingresso e ottenere una finitura a filo.
- Prevedi spessore di parete e profondità di avvitamento sufficienti per il carico, usando le dimensioni di borchia del produttore della vite.
- Collega le borchie alte alla parete dell'alloggiamento con nervature o fazzoletti ed evita sezioni spesse che causano risucchi.
- Tieni le linee di giunzione, dove due flussi di plastica si incontrano nello stampo, lontane dalla borchia. Una borchia con linea di giunzione si spacca molto più facilmente.
Mantenere il giunto serrato
Gli apparecchi vibrano e si scaldano, e la plastica si rilassa sotto carico nel tempo. Motori, pompe e resistenze allentano i giunti, e un giunto serrato troppo in linea è già indebolito. Controlla il processo di assemblaggio:

Finestra di coppia
Imposta la coppia di serraggio tra la coppia di avvitamento e la coppia di spanatura. Un rapporto tra le due di 3 a 1 o superiore è un obiettivo tipico per le viti autoformanti.
Velocità di avvitamento
Usa utensili a controllo di coppia a velocità moderata, di solito da 300 a 800 giri/min. Velocità più alte possono fondere il termoplastico e indebolire il filetto.
Montaggi ripetuti
Le viti autoformanti possono essere riavvitate solo un numero limitato di volte, e la tenuta diminuisce ogni volta.
Tipo di impronta
Le impronte esalobate (TX) riducono lo scivolamento dell'inserto e sono adatte all'assemblaggio automatizzato. Impronte comuni come TX e PZ aiutano anche a rispettare i requisiti di riparabilità dell'Ecodesign UE.
Effetti dei materiali da prevedere
- Calore e scorrimento: la plastica perde forza di serraggio più rapidamente alle alte temperature. Vicino a resistenze, motori e acqua calda, prevedi una maggiore profondità di avvitamento o usa un inserto filettato.
- Umidità nel nylon: PA6 e PA6.6 assorbono umidità dopo lo stampaggio, modificando le coppie di avvitamento e di spanatura. Imposta e convalida la coppia su parti condizionate, non su parti secche appena stampate.
- Cricche da tensione: PC e ABS possono creparsi a contatto con alcuni lubrificanti, detergenti e rivestimenti del filetto. Verifica che tutto ciò che è sulla vite o nel processo di assemblaggio sia compatibile con la plastica.
Approfondisci: il ruolo fondamentale degli elementi di fissaggio resistenti alle vibrazioni.
Quando una vite non è la scelta migliore
- Pannelli aperti spesso in assistenza: usa inserti filettati, ad esempio inserti in ottone da inserire a caldo o a pressione, con viti a ferro. Questo aiuta anche a rispettare le regole Ecodesign UE, che richiedono che i pezzi di ricambio siano sostituibili con attrezzi comuni.
- Parti in plastica fissate a lamiera sottile: viti autoperforanti o rivetti e inserti filettati a rivetto possono essere più adatti per il lato metallico.
- Punti di messa a terra: non affidare mai un collegamento di terra di protezione a una vite nella plastica. La sezione 28 della IEC/EN 60335-1 richiede che le viti che trasmettono pressione di contatto siano avvitate nel metallo. Leggi la nostra guida agli elementi di fissaggio per la messa a terra degli apparecchi elettrici.
Checklist per i giunti negli alloggiamenti in plastica
- Tipo di vite scelto in base alla plastica: autoformante per i termoplastici, a taglio per i termoindurenti
- Nessuna vite standard da lamiera nelle borchie in plastica
- Diametro del foro ricavato dai dati del produttore della vite per il materiale
- Borchia con svasatura, parete e avvitamento sufficienti, e nervature di rinforzo
- Finestra di coppia specificata e controllata in assemblaggio, a velocità moderata
- Inserti filettati usati dove i pannelli vengono aperti in assistenza
- Prove di avvitamento, spanatura ed estrazione eseguite su parti di produzione
Domande frequenti
Posso usare una normale vite autofilettante nella plastica?
Può tenere in alcune plastiche morbide, ma il suo filetto a 60° genera un'elevata sollecitazione radiale sulla borchia e aumenta il rischio di crepe, soprattutto nelle versioni caricate vetro o fragili. Una vite progettata per le materie plastiche è la scelta più sicura.
Qual è la differenza tra viti autoformanti e viti a taglio?
Una vite autoformante sposta la plastica per formare un filetto senza asportare materiale, garantendo un'elevata resistenza all'estrazione nei termoplastici. Una vite a taglio asporta materiale come un maschio, ed è adatta ai termoindurenti fragili che si creperebbero se la plastica venisse spostata.
Che diametro di preforo devo usare per una vite nella plastica?
Dipende dalla vite e dal materiale. Per una vite a 30°, la maggior parte dei termoplastici richiede un preforo da 0,70 a 0,85 volte il diametro nominale della vite. Le viti a 45° hanno misure proprie. Usa i dati del produttore della vite e conferma con le prove.
Quante volte si può riutilizzare una vite autoformante?
Solo un numero limitato di volte, e la tenuta diminuisce ogni volta. Usa inserti filettati dove un pannello viene aperto regolarmente.
Che coppia di serraggio devo usare per le viti nella plastica?
Imposta la coppia di serraggio tra la coppia di avvitamento e la coppia di spanatura misurate sulle tue parti. Un rapporto di 3 a 1 o superiore offre una finestra sicura per la produzione.
Perché le borchie in plastica si crepano dopo l'assemblaggio?
Le cause più comuni sono un foro troppo piccolo, una parete della borchia troppo sottile, una vite con filetto a 60° o un serraggio eccessivo. Le crepe possono comparire anche in seguito, quando la plastica si rilassa o è esposta in servizio a sostanze chimiche e calore.
Letture correlate
Ti serve aiuto nella scelta?
Gli ingegneri Fabory aiutano i produttori di apparecchi a scegliere le viti per alloggiamenti in plastica in base ai loro requisiti di progetto e di prova, e il nostro laboratorio accreditato può verificare le caratteristiche dei prodotti.
Creating peace of mind.