text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Chiave doppia aperta 6M 4,5 x 5,5 mm


Patented U-shaped design.Open end angle 15° with a slimmer head for more accessibility.Large and one-directional size marking for easy identification.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Less wear on fastener with the large contact surface area of the jaw.Optimised legibility and identification with high-clarity imprint.Standards: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 and ISO 3318.SB: retail pack on a plastic info card

Numero articolo
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 105
Chiave grande (mm) 5.5
Dimensione chiave piccola (mm) 4.5
Modello a chiave singola No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 105
Chiave grande (mm) 5.5
Dimensione chiave piccola (mm) 4.5
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
marca Bahco

Descrizione

Patented U-shaped design.Open end angle 15° with a slimmer head for more accessibility.Large and one-directional size marking for easy identification.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Less wear on fastener with the large contact surface area of the jaw.Optimised legibility and identification with high-clarity imprint.Standards: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 and ISO 3318.SB: retail pack on a plastic info card

Numeri di articolo

Numero articolo L8015.004.006
EAN 7314151832025
UBB 203120063540
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6M-4.5-5.5

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.