text.skipToContent text.skipToNavigation

Bow nut DIN 80704 Brass M24


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Brass
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 513
Codice merceologico
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
marca Fabory
Material Brass
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 513
Codice merceologico

Dimensioni

a 36
b 45
c 75
d-D M24
d2 45
d3 36
d4 14
h 75
m 25
P 3

Standard

DIN 80704

Numeri di articolo

Numero articolo 47793.240.001
EAN 8717077259294
UBB 500649097788
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.