text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hedge trimmer UNIVERSALHEDGEPOLE


Numero articolo 2X488645
Tensione nominale (V) 18
Lunghezza (m) 43
Capacità della batteria (Ah) 2.5
Peso con pacco batterie (kg) 3.6
Distanza delle lame (mm) 16
Numero di tagli al minimo (1/min) 2200
Lunghezza della spada (mm) 43
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Lunghezza (m) 43
Capacità della batteria (Ah) 2.5
Peso con pacco batterie (kg) 3.6
Distanza delle lame (mm) 16
Numero di tagli al minimo (1/min) 2200
Lunghezza della spada (mm) 43
Lunghezza coltello utilizzabile (mm) 43

Numeri di articolo

Numero articolo 2X488645
EAN 3165140888042
UBB 500679493675
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06008B3000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.