text.skipToContent text.skipToNavigation

Zsírzó gomb, gombfejű, csőmenetes DIN ≈3404 A Acél Horganyzott G1/4


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Csőmenet
Darabonkénti súly (g) 19.27
Info
  • Párhuzamos csőmenet a DIN ISO 228-1 szerint, pofához 16 mm
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 1/4 Inch
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Csőmenet
Darabonkénti súly (g) 19.27
Info
  • Párhuzamos csőmenet a DIN ISO 228-1 szerint, pofához 16 mm
Árucikk kód

Szabványok

DIN ≈3404-A

Cikkszámok

Cikkszám 72185.063.001
EAN 8715492913685
UBB 950219019474
UNSPSC 31160000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.