Pomac Automation B.V.
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
04105
04105.160.090
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr(VI)mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X90
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
90 mm
Márka
Fabory
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
171
Info
A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
90
P
2
s
24
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
04105.160.090
EAN
8715494439534
UBB
500505563287
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése