Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01046
01046.120.035
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
Hatlapú, illesztett szárú csavar, rövid menettel DIN 610 Acél Felületkezeletlen 8.8 M12X35X20,7
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Lk min.
20.7
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
35 mm
Lk min.
20.7
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
47.3
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b:50mm
L≤150mm
17.5
b:L
150mm
22.5
b:L≤50mm
15.5
d-D
M12
ds (k6)
13
k
7.5
L (mm)
35
P
1.75
s
18
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
610
Cikkszámok
Cikkszám
01046.120.035
EAN
8717077290808
UBB
500650763534
UNSPSC
31162400