Csapok
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Csapok
21550
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
Tőcsavar fém véggel, ≈ 1d DIN 938 Acél Felületkezeletlen 5.8
Previous
Next
Cikkszám
Márka
Fabory
Osztály
5.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
FIGYELEM: rendeléskor a DIN szabvány szerinti d átmérő x a hasznos L hossz értéket meg kell adni, pl.: tőcsavar M10 x 70 - DIN 938, ahol az L = 70 mm a működő hossz és a b1 = 10 mm a fém vég. A teljes hosszúság 70 +10 = 80 mm. A menetes rész hossza a csavaranya oldalon b2 = 26 mm.
A becsavart menetes vég a DIN 13-51 szabvány szerinti Sk6 tűrésű, ami „szoros illesztést” jelent, és a szétszerelés során megakadályozza a tőcsavarok meglazulását.
A DIN 938 szabvány szerinti ≈ 1d méretű fém véggel ellátott tőcsavarok több célra alkalmazhatók, többek között acélban.
Tekintse meg az összes specifikációt
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Márka
Fabory
Osztály
5.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
FIGYELEM: rendeléskor a DIN szabvány szerinti d átmérő x a hasznos L hossz értéket meg kell adni, pl.: tőcsavar M10 x 70 - DIN 938, ahol az L = 70 mm a működő hossz és a b1 = 10 mm a fém vég. A teljes hosszúság 70 +10 = 80 mm. A menetes rész hossza a csavaranya oldalon b2 = 26 mm.
A becsavart menetes vég a DIN 13-51 szabvány szerinti Sk6 tűrésű, ami „szoros illesztést” jelent, és a szétszerelés során megakadályozza a tőcsavarok meglazulását.
A DIN 938 szabvány szerinti ≈ 1d méretű fém véggel ellátott tőcsavarok több célra alkalmazhatók, többek között acélban.
Szabványok
DIN
938
NF
E25-135