Burkoló dugók természetes színben
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
Műanyag termékek
Műanyag burkolatok és dugók
Burkoló dugók természetes színben
56780
56780.085.001
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
Záró dugó Műanyag Polietilén 8,5X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Polietilén
Info
The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
Pontos, hengeres takaró dugó jó tömítéssel.
Az ideiglenes furatok vagy csavarmenetek tömítéséhez, de hosszú ideig tartó védelemhez is.
Nagy összeerősítési tartomány, ennél fogva a lehető legnagyobb megbízhatóság majdnem minden nehezen hozzáférhető helyzetben.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
8.5 mm
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Polietilén
Info
The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
Pontos, hengeres takaró dugó jó tömítéssel.
Az ideiglenes furatok vagy csavarmenetek tömítéséhez, de hosszú ideig tartó védelemhez is.
Nagy összeerősítési tartomány, ennél fogva a lehető legnagyobb megbízhatóság majdnem minden nehezen hozzáférhető helyzetben.
Méretek
d1
8.5
d2
12
D (mm)
8.5
h
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
56780.085.001
EAN
8715492865892
UBB
950356251104
UNSPSC
31162806