Burkoló dugók természetes színben
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
Gépelemek és alkatrészek
Műanyag termékek
Műanyag burkolatok és dugók
Burkoló dugók természetes színben
56780
56780.060.001
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
Záró dugó Műanyag Polietilén 6X7
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Polietilén
Darabonkénti súly (g)
0.23
Info
The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
Pontos, hengeres takaró dugó jó tömítéssel.
Az ideiglenes furatok vagy csavarmenetek tömítéséhez, de hosszú ideig tartó védelemhez is.
Nagy összeerősítési tartomány, ennél fogva a lehető legnagyobb megbízhatóság majdnem minden nehezen hozzáférhető helyzetben.
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Márka
Fabory
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Polietilén
Darabonkénti súly (g)
0.23
Info
The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
Pontos, hengeres takaró dugó jó tömítéssel.
Az ideiglenes furatok vagy csavarmenetek tömítéséhez, de hosszú ideig tartó védelemhez is.
Nagy összeerősítési tartomány, ennél fogva a lehető legnagyobb megbízhatóság majdnem minden nehezen hozzáférhető helyzetben.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1
6
d2
11
D (mm)
6
h
7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
56780.060.001
EAN
8715492865830
UBB
950356250601
UNSPSC
31162806