text.skipToContent
text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben
ezen az oldalon
olvashat.
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
Impulzus csavarhúzó
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
Préslevegős csavarkulcsok
Y-41A-JQYO
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
Yokota ütvecsavaros csavarkulcs 1/4 Y-41A-JQ
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Y-41A-JQYO
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
9300
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
12
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
12
Vonónyomaték állítható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
9300
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
12
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
12
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
6
Szükséges légmennyiség
300
Márka
Yokota
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
Y-41A-JQYO
EAN
8717981151073
UBB
500619145732
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
Y-41A-JQ