Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
4Z607164
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
Wiha Screwdriver 3201 slimFix cutting edge width 3.5 mm blade length 100 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4Z607164
Teljes hossz (mm)
Szigetelt
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
3.5
Penge vastagsága (mm)
0.6
Anyagfogantyú
Faipari
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
204
Szigetelt
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
3.5
Penge vastagsága (mm)
0.6
Anyagfogantyú
Faipari
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Penge anyaga
Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Felületvédő penge
Krómozott
Árucikk kód
Megtekint
Model
SoftFinish SlimFix
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4Z607164
EAN
4010995354466
UBB
500582285168
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
35446