text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver 302 cutting edge width 6.5 mm blade L 150 mm


Cikkszám 0Z491768
Teljes hossz (mm)
Szigetelt Igen
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 150
Penge szélessége (mm) 6.5
Penge vastagsága (mm) 1.2
A tengely típusa Kerek
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 268
Szigetelt Igen
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 150
Penge szélessége (mm) 6.5
Penge vastagsága (mm) 1.2
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Felületvédő penge Egyéb
Márka Wiha
Árucikk kód
Model SoftFinish

Cikkszámok

Cikkszám 0Z491768
EAN 4010995007034
UBB 500573954723
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 00703
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.