Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
8M843960
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
Wiha Screwdriver 302 cutting edge width 3.5 mm blade L 100 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8M843960
Teljes hossz (mm)
Szigetelt
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
3.5
Penge vastagsága (mm)
0.6
A tengely típusa
Kerek
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
204
Szigetelt
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
3.5
Penge vastagsága (mm)
0.6
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Penge anyaga
Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Felületvédő penge
Egyéb
Márka
Wiha
Árucikk kód
82054000
Model
SoftFinish
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8M843960
EAN
4010995006914
UBB
500583527535
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
00691