text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Action Moil-Point véső egyenes 25mm-es hatlapú szár 450mm


This Point Chisel offers a total length of 600 mm, featuring a hexagonal shank for secure attachment to standard holders. Its straight, robust design ensures high-impact resistance, making it ideal for heavy-duty chiseling in construction, demolition, and industrial applications. Key features: - Total length: 600 mm - Hexagonal shank for reliable tool insertion - Straight, pointed tip for precise material removal - High durability suitable for concrete, stone, and metal - Optimized for machine operation in demanding environments

Cikkszám MP3-450ACT
Kialakítás hegyes véső
Teljes hossz (mm) 600
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 2753.1
Árucikk kód
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás hegyes véső
Teljes hossz (mm) 600
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 2753.1
Árucikk kód

Leírás

This Point Chisel offers a total length of 600 mm, featuring a hexagonal shank for secure attachment to standard holders. Its straight, robust design ensures high-impact resistance, making it ideal for heavy-duty chiseling in construction, demolition, and industrial applications. Key features: - Total length: 600 mm - Hexagonal shank for reliable tool insertion - Straight, pointed tip for precise material removal - High durability suitable for concrete, stone, and metal - Optimized for machine operation in demanding environments

Cikkszámok

Cikkszám MP3-450ACT
EAN 8717981106929
UBB 500619060410
UNSPSC 27112839
Gyártó cikksz MP3-450
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.