Felszerelés
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
5E732439
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
Wet and dry vacuum cleaner IS AR-1425 EHP 1400 W 4140 l/min 259 mbar 25 l STARMIX
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5E732439
Szélesség
450
Magasság
490
Mélység
390
Tartály térfogata (l)
25
Kábelhosszúság (m)
8
Antisztatikus változat
Igen
Névleges energiafogyasztás (W)
1400
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szélesség
450
Magasság
490
Mélység
390
Tartály térfogata (l)
25
Kábelhosszúság (m)
8
Antisztatikus változat
Igen
Névleges energiafogyasztás (W)
1400
A gép súlya (kg)
12.2
Porszívóteljesítmény-szabályozás
Elektronikus
Hangteljesítményszint
72
Max. negatív nyomás (mbar)
259
Levegőmennyiség szívómotoronként (l/s)
69
Automatikus szűrőtisztítással
Nem
Márka
Starmix
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5E732439
EAN
4011240020310
UBB
500582389861
UNSPSC
47121604
Gyártó cikksz
4000897145