text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Menetfúró bit 10X40


High quality tap cutting bit by Wera. To cut metric threads. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. The finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 1Y856434
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 40
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 40
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
Menetméret 10
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Wera

Leírás

High quality tap cutting bit by Wera. To cut metric threads. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. The finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 1Y856434
EAN 4013288117625
UBB 500643628463
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05104671001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.