text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcs 8740 C HF 1/2 hüvelykes kulcs szélessége 12 mm hosszúság 60 mm


Bit socket with 1/2" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Cikkszám 6E853237
Átmérő 23.5
Hosszúság (m) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 23
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 23.5
Hosszúság (m) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 23
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 12
Csatlakozási méret (mm) 12.7
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Leírás

Bit socket with 1/2" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Cikkszámok

Cikkszám 6E853237
EAN 4013288183279
UBB 500643582249
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05003826001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.