text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 HMC- 20 x 37mm Wera Socket 8790 HMC- 20 x 37mm


8790 HMC Zyklop dugókulcs 1/2", meghajtással, 20 x 37 mmA Wera kézi és gépi dugókulcs (ISO 2725 3. rész) kézi és gépi műveleteknél egyaránt használható. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. Csúszásmentes a könnyű fogásért még olajos kézzel is. Golyós ütköző horonnyal. Külső hatszögletű csavarokhoz és csavarokhoz. Tompa krómozott króm-vanádiumból készült.

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 20
Hosszúság (m) 37
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 20
Hosszúság (m) 37
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Darabonkénti súly (g) 83
Árucikk kód
Type Zyklop Socket

Leírás

8790 HMC Zyklop dugókulcs 1/2", meghajtással, 20 x 37 mmA Wera kézi és gépi dugókulcs (ISO 2725 3. rész) kézi és gépi műveleteknél egyaránt használható. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. Csúszásmentes a könnyű fogásért még olajos kézzel is. Golyós ütköző horonnyal. Külső hatszögletű csavarokhoz és csavarokhoz. Tompa krómozott króm-vanádiumból készült.

Cikkszámok

Cikkszám 81064.200.037
EAN 4013288120731
UBB 500511986092
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05003611001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.