Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
1F165561
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
Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7450 x 0.1-0.34 Nm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1F165561
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
133
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
0.1 - 0.34
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
133
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
0.1 - 0.34
Változó korrekciója konzisztens
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Lépésméret beállítása (Nm)
0.1
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
Csavarhúzó modell
Igen
Skálával
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1F165561
EAN
4013288188106
UBB
500731002456
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05074790010