text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7460 x 0.3-1.2 Nm


Cikkszám 0Q998640
Szigetelt Igen
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 0.3 - 1.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 0.3 - 1.2
Változó korrekciója konzisztens Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Lépésméret beállítása (Nm) 0.1
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
Skálával Nem

Cikkszámok

Cikkszám 0Q998640
EAN 4013288188144
UBB 500730999348
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05074715010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.