text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7445 Állítható nyomatékú csavarhúzó 1/4” Hex meghajtó 2.5-11.5in-lbs többkomponensű markolat 155mm


Wera torque screwdriver. Variable torque setting option with highest precision. Simple adjustment of the required torque value without any special tools. Easy-to-read scale value. Rapidaptor quick-release technology for rapid bit change. Unlimited torque to loosen seized screws. Multi-component Kraftform handle with hard and soft zones for high working speeds, whilst being easy on the hand. Suitable for bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173).

Cikkszám 6M037265
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 0.2 - 1.3
Változó korrekciója konzisztens Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Lépésméret beállítása (Nm) 0.5
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Model 7445

Leírás

Wera torque screwdriver. Variable torque setting option with highest precision. Simple adjustment of the required torque value without any special tools. Easy-to-read scale value. Rapidaptor quick-release technology for rapid bit change. Unlimited torque to loosen seized screws. Multi-component Kraftform handle with hard and soft zones for high working speeds, whilst being easy on the hand. Suitable for bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173).

Cikkszámok

Cikkszám 6M037265
EAN 4013288102881
UBB 500643592065
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05074710001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.