Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
2V607330
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
Wera Series 7400 Imperial Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7466 x 11-29 in. lbs.
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2V607330
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
155
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
15 - 40
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
155
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
15 - 40
Változó korrekciója konzisztens
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
Skálával
Igen
Márka
Wera
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2V607330
EAN
4013288188267
UBB
500731014170
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05074722010