text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, with quick-release chuck, 7456 ESD x 0.3-1.0 Nm


Cikkszám 3H941583
Szigetelt Igen
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 138
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 0.1 - 1.0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 138
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 0.1 - 1.0
Változó korrekciója konzisztens Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Lépésméret beállítása (Nm) 0.035
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
Skálával Nem

Cikkszámok

Cikkszám 3H941583
EAN 4013288188298
UBB 500731016316
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05074828010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.