text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7461 ESD x 1.2-3.0 Nm


Cikkszám 1H633105
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 1.2 - 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 1.2 - 3
Változó korrekciója konzisztens Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Lépésméret beállítása (Nm) 1.2
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
Skálával Igen

Cikkszámok

Cikkszám 1H633105
EAN 4013288188243
UBB 500731003280
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05074842010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.