text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7447 Állítható nyomatékú csavarhúzó 1/4” hatlapos meghajtású 25-55in-lbs többkomponensű markolat 150mm


Wera torque screwdriver. Kraftform pistol handle for particularly high torque transfer, multi-component for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Variable torque setting option with highest precision. Simple adjustment of the required torque value without any special tools. Easy-to-read scale value. Rapidaptor quick-release technology for rapid bit change. Unlimited torque to loosen seized screws. Multi-component Kraftform handle with hard and soft zones for high working speeds, whilst being easy on the hand. Suitable for bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173).

Cikkszám 0P144171
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 2.8 - 6.2
Változó korrekciója konzisztens Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 7447

Leírás

Wera torque screwdriver. Kraftform pistol handle for particularly high torque transfer, multi-component for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Variable torque setting option with highest precision. Simple adjustment of the required torque value without any special tools. Easy-to-read scale value. Rapidaptor quick-release technology for rapid bit change. Unlimited torque to loosen seized screws. Multi-component Kraftform handle with hard and soft zones for high working speeds, whilst being easy on the hand. Suitable for bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173).

Cikkszámok

Cikkszám 0P144171
EAN 4013288102904
UBB 500643592487
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05074712001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.