text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 395 HO 5/16 x 80


Premium Wera insert wrench screwdriver with hollow shaft for screwdriving on thread rods, because only then can the thread rod penetrate through the bolt into the hollow shaft of the screwdriver. Multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With hexagon anti-roll protection against rolling away. Handles marked for easy identification and sorting of tools. For external hexagon screws.

Cikkszám 0M433785
Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 7.93
Teljes hossz (mm) 195
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 7.93
Teljes hossz (mm) 195
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 90
A penge alakja Kerek
Mágneses Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Anyagfogantyú Egyéb
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 90
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem

Leírás

Premium Wera insert wrench screwdriver with hollow shaft for screwdriving on thread rods, because only then can the thread rod penetrate through the bolt into the hollow shaft of the screwdriver. Multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With hexagon anti-roll protection against rolling away. Handles marked for easy identification and sorting of tools. For external hexagon screws.

Cikkszámok

Cikkszám 0M433785
EAN 4013288110527
UBB 500643216699
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05029503001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.