text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 368 0 x 60


High quality Kraftform Plus screwdriver for square socket screws. The colour coding system allows the user to quickly find and identify the size needed. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The Wera Black Point tip offers optimised corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Cikkszám 6R648888
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Penge szélessége (mm) 4
A penge alakja Kerek
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Penge szélessége (mm) 4
A penge alakja Kerek
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem

Leírás

High quality Kraftform Plus screwdriver for square socket screws. The colour coding system allows the user to quickly find and identify the size needed. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The Wera Black Point tip offers optimised corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Cikkszámok

Cikkszám 6R648888
EAN 4013288028730
UBB 500643210080
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05117681001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.