text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 367 TORX® HF 20 x 300


Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With holding function: The clamping force resulting from the seating stress between the tip and the screw profile keeps the screws securely on the tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace. Handles marked for easy identification and sorting of tools.

Cikkszám 7L442352
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 398
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 300
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 398
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 300
Furattal Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4.5
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera

Leírás

Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With holding function: The clamping force resulting from the seating stress between the tip and the screw profile keeps the screws securely on the tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace. Handles marked for easy identification and sorting of tools.

Cikkszámok

Cikkszám 7L442352
EAN 4013288138415
UBB 500643207037
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05028070001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.