text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 367 TORX® BO 10 x 300mm


High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. TORX® BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. Only special TORX® BO tools have a bore hole which can slip over the pin. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Cikkszám 0X943336
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 381
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 300
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 381
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 300
Furattal Igen
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera

Leírás

High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. TORX® BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. Only special TORX® BO tools have a bore hole which can slip over the pin. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Cikkszámok

Cikkszám 0X943336
EAN 4013288108234
UBB 500643203499
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05138268001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.