text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 355 SK PZ 1 x 80


High quality Kraftform Plus screwdriver by Wera. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer for fast and low-fatigue working. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened by means of laser beams. This rough surface literally bites into the head of the screw. Any unintentional slipping out is therefore a thing of the past. More torque can be transferred with the help of an open-end or ring spanner applied to the hexagonal blade and integrated bolster. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Cikkszám 0Y315500
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 80
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 1
Teljes hossz (mm) 178
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Hexagon
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 5
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm) 8
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Nem

Leírás

High quality Kraftform Plus screwdriver by Wera. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer for fast and low-fatigue working. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened by means of laser beams. This rough surface literally bites into the head of the screw. Any unintentional slipping out is therefore a thing of the past. More torque can be transferred with the help of an open-end or ring spanner applied to the hexagonal blade and integrated bolster. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Cikkszámok

Cikkszám 0Y315500
EAN 4013288108197
UBB 500643200263
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05009341001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.