text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 352 1/4 x 125


High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Kraftform Plus: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. The ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Cikkszám 0U472224
Teljes hossz (mm)
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 6.35
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 125
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 230
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 6.35
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 125
Anyagfogantyú Egyéb
Gömbfejjel Igen
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera

Leírás

High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Kraftform Plus: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. The ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Cikkszámok

Cikkszám 0U472224
EAN 4013288003874
UBB 500643198046
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05022920001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.