text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 3355 PZ PZ3 x 150


High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The Lasertip tip literally bites into the head of the screw and thereby prevents any slipping out of the screw head. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Cikkszám 81928.003.150
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 150
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 3
Teljes hossz (mm) 262
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 8
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Egyéb
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem

Leírás

High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The Lasertip tip literally bites into the head of the screw and thereby prevents any slipping out of the screw head. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Cikkszámok

Cikkszám 81928.003.150
EAN 4013288107466
UBB 500511586520
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05032033001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.